クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-12S1 - SMC
シリンダ内径(Φmm)12作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)11材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(1) ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21961206MHKL2-12S1-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21961215MHKL2-12S1-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする