SMC
クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1A40-100Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
D-P4DWZ+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21971329
CKG1A40-100Z-P4DWZ
CADデータダウンロード
¥30,750
¥
28,980
¥31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください