SMC
クランプシリンダ CKP1シリーズ CKP1A50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
仕様
(-X1515) 両側エアクッション付
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G1/4
オートスイッチ種類
D-P79WSE+スイッチ取付ロッド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21984105
CKP1A50TF-125YZ-P79WSE-X1515
CADデータダウンロード
125
¥39,490
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984114
CKP1A50TF-50YZ-P79WSE-X1515
CADデータダウンロード
50
¥38,170
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21984123
CKP1A50TF-75YZ-P79WSE-X1515
CADデータダウンロード
75
¥38,610
¥
35,980
¥39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください