クリーンレギュレータ SRHシリーズ

クリーンレギュレータ SRHシリーズ - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21985417SRH3000-02-X233圧力計なしノンリリーフ1/4Rc1/4
29,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985426SRH3010-01-X233圧力計なしノンリリーフ1/8Rc1/4
29,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985435SRH3011-01-X233圧力計なしリリーフ1/8Rc1/4
29,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985444SRH3011-02-X233圧力計なしリリーフ1/4Rc1/4
29,700
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985453SRH3110-01-X233圧力計なしノンリリーフ1/8Rc1/4
24,480
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985469SRH3110-02-R-X233圧力計なしノンリリーフ1/4Rc1/4
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21985478SRH3111-02-X233圧力計なしリリーフ1/4Rc1/4
24,480
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985487SRH4000-N03-R圧力計なしノンリリーフ3/8NPT3/8
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985496SRH4010-02-X233圧力計なしノンリリーフ1/4Rc3/8
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985505SRH4101-02-X233圧力計なしリリーフ1/4Rc3/8
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
21985514SRH4101-03-X233圧力計なしリリーフ3/8Rc3/8
38,010
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする