SMC
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH08
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
仕様
(-X53) シールテープ付
材質
(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21990423
KPQH08-01-X53
CADデータダウンロード
1/8
¥6,510
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21990439
KPQH08-02-X53
CADデータダウンロード
1/4
¥6,840
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください