曜日別特売

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT06

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQT06 - SMC
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21990719KPQT06-01-X531/8
12,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21990728KPQT06-02-X531/4
13,050
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする