曜日別特売

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10 - SMC
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
表示単位
IN・OUT継手種類
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22000668ARM10-06B-5(B) ブラケット + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000677ARM10-06G-1Z-N(G) 圧力表示機能(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000686ARM10-06G-4(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4ノンリリーフタイプ
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000695ARM10-06G-7(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4ノンリリーフタイプ
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000704ARM10-07G-3(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000713ARM10-07P(P) パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000729ARM10-08BG-5-N(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000738ARM10-08GP-ZA-P(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6リリーフタイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000747ARM10-18P-3(P) パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
4,680
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000756ARM10-18P-5(P) パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(18) IN側: エルボΦ4、 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000765ARM10-19BG-1ZA-P(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(19) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ4リリーフタイプ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000774ARM10-20B-Z(B) ブラケット + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000783ARM10-20GP-ZA-N(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000799ARM10-20GP-3Z(GP) 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(20) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000808ARM10-27BG-3(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(27) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: エルボΦ6リリーフタイプ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000817ARM10-32(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(32) IN側: エルボΦ4、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000826ARM10-33(-) なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(33) IN側: エルボΦ6、 OUT側: ストレートΦ4リリーフタイプ
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000835ARM10-56BG-3Z(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(56) IN側: ストレートΦ5/32、 OUT側: ストレートΦ5/32リリーフタイプ
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000844ARM10-58G-1(G) 圧力表示機能(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(58) IN側: ストレートΦ1/4、 OUT側: ストレートΦ1/4リリーフタイプ
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22000853ARM10-70BG-1(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(70) IN側: エルボΦ1/4、 OUT側: エルボΦ1/4リリーフタイプ
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする