曜日別特売

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4

小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4 - SMC
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
付属品
表示単位
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22001438ARM10F4-06BG-3圧力計付リリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001447ARM10F4-08GPC-Z圧力計付リリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
4,840
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001456ARM10F4-19GPC圧力計付リリーフタイプ(GPC) 圧力表示機能 + パネルナット + 化粧カバー(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(19) IN側: エルボΦ6、 OUT側: エルボΦ4
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22001465ARM10F4-34BG-6圧力計付ノンリリーフタイプ(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(34) IN側: エルボΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
6,000
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする