曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A32TF

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(R) ロッド側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22037156CDBQ2A32TF-100DC-RL100(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(L) ロックタイプ
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22037165CDBQ2A32TF-25DCM-RN25(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(N) ノンロックタイプ
15,180
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22037174CDBQ2A32TF-75DC-RL75(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(L) ロックタイプ
17,710
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする