曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B100

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22039116CDBQ2B100-35DC-HN-M9BL-XB10(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,280
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22039125CDBQ2B100-50DC-HN-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,480
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22039134CDBQ2B100-50DC-HN-M9BVZ(Z) 5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,820
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする