SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63TF
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22044059
CDBQ2B63TF-100DCM-HN
CADデータダウンロード
100
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(H) ヘッド側
¥
30,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22044068
CDBQ2B63TF-50DC-RN
CADデータダウンロード
50
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
(R) ロッド側
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください