※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)
SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63TF
CDBQ2B63TF-100DCM-HN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22044059
品番
CDBQ2B63TF-100DCM-HN
参考基準価格(税別)
¥30,690
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ロックの位置
(H) ヘッド側
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード