SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22044865
CDBQ2D40TF-30DCM-HN
CADデータダウンロード
¥20,020
¥
18,980
¥20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください