曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D80TF

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2D80TF - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)75ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22045294CDBQ2D80TF-75DC-RN
44,170
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする