曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G100

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22046003CDBQ2G100-100DCM-HL-M9B100(L) ロックタイプ
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046019CDBQ2G100-100DCM-HL-M9BL100(L) ロックタイプ
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046028CDBQ2G100-20DCM-HN20(N) ノンロックタイプ
50,930
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046037CDBQ2G100-50DCM-HL-M9BL50(L) ロックタイプ
62,040
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする