曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2LC25

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2LC25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22046904CDBQ2LC25-25DC-RN-M9NV25(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
19,200
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046913CDBQ2LC25-50DC-RN-M9BL50(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046929CDBQ2LC25-75DCM-RN-M9BW75(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,010
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする