SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2LC50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22046983
CDBQ2LC50-50DCM-RN-M9BL
CADデータダウンロード
50
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(R) ロッド側
¥29,480
¥
27,980
¥30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22046999
CDBQ2LC50-75DC-HN
CADデータダウンロード
75
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
(H) ヘッド側
¥23,160
¥
20,980
¥23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください