SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN40TFSR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069313
CG5BN40TFSR-290
CADデータダウンロード
290
¥
40,350
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069329
CG5BN40TFSR-30
CADデータダウンロード
30
¥
24,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069338
CG5BN40TFSR-40
CADデータダウンロード
40
¥
24,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください