SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5GA50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22071544
CG5GA50SR-200
CADデータダウンロード
200
¥57,250
¥
55,980
¥61,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22071553
CG5GA50SR-950
CADデータダウンロード
950
¥116,450
¥
105,846
¥116,431
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください