ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SR

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5L10SR - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073127CDJ5L10SR-100-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
19,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073136CDJ5L10SR-100-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し100
19,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073145CDJ5L10SR-100-M9NAM(M) 1M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し100
19,570
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073154CDJ5L10SR-100-M9NAZ(Z) 5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し100
20,560
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073163CDJ5L10SR-125-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
19,390
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073179CDJ5L10SR-125-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
20,050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073188CDJ5L10SR-125-M9BAV(-) 0.5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し125
20,050
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073197CDJ5L10SR-150-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し150
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073206CDJ5L10SR-20-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し20
19,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073215CDJ5L10SR-45-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し45
19,550
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする