ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSV

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSV - SMC
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073626CDG5BA100TFSV-160160
¥157,250
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22073635CDG5BA100TFSV-850850
¥328,050
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22073644CDG5BA100TFSV-900900
¥328,050
¥299,800
¥329,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする