※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA100TFSV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
850
160
850
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22073635
品番
CDG5BA100TFSV-850
参考基準価格(税別)
¥328,050
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
850
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200