SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40TFSR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22075105
CDG5BN40TFSR-450
CADデータダウンロード
450
¥52,600
¥
48,980
¥53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075114
CDG5BN40TFSR-600
CADデータダウンロード
600
¥61,900
¥
58,980
¥64,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください