曜日別特売

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC80

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC80 - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22113675CDA2YC80-120Z-M9BM120
36,580
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113684CDA2YC80-150Z-M9BWS150
33,990
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113693CDA2YC80-170Z170
31,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113709CDA2YC80-170Z-B54LS170
35,590
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113718CDA2YC80-175Z175
31,900
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113727CDA2YC80-175Z-A54LS175
35,590
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113736CDA2YC80-200Z-V200
35,420
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113745CDA2YC80-200Z-V-M9BW200
41,750
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113754CDA2YC80-380Z380
38,340
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113763CDA2YC80-40Z-A64LS40
31,080
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22113779CDA2YC80-60Z-A64LS60
31,790
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする