曜日別特売
CDA2YC80-120Z-M9BM スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC80 SMC 22113675

※サンプル画像 (下から3段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YC80

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22113675
品番
CDA2YC80-120Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥36,580販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
120
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする