曜日別特売

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL100

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YL100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22115127CDA2YL100-100Z100
37,350
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115136CDA2YL100-125Z-A53125
45,540
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115145CDA2YL100-125Z-A93L125
42,350
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115154CDA2YL100-150Z-A93L150
43,290
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115163CDA2YL100-150Z-B53L150
47,140
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115179CDA2YL100-400Z-A54Z400
57,260
51,980
57,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115188CDA2YL100-550Z550
56,050
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115197CDA2YL100-550Z-M9B550
61,660
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115206CDA2YL100-960Z960
71,010
65,980
72,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
22115215CDA2YL100-960Z-M9BWL960
77,830
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする