SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YZ40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22122249
CG1YZ40-1200Z
CADデータダウンロード
1200
¥
27,010
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22122258
CG1YZ40-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
16,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください