SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YF40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22125076
CDM2YF40TN-125Z
CADデータダウンロード
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください