SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YBZ20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22126318
CM2YBZ20-16Z
CADデータダウンロード
16
¥5,340
¥
4,898
¥5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22126327
CM2YBZ20-160Z
CADデータダウンロード
160
¥7,260
¥
6,698
¥7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22126336
CM2YBZ20-250Z
CADデータダウンロード
250
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください