SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YT32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22127334
CM2YT32-100Z
CADデータダウンロード
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください