SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22128944
CDQ2YB40TF-100DCMZ
CADデータダウンロード
100
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22128953
CDQ2YB40TF-75DCMZ
CADデータダウンロード
75
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください