SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YLC32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130213
CDQ2YLC32-100DCZ-M9NL
CADデータダウンロード
100
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥22,220
¥
20,980
¥23,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130229
CDQ2YLC32-50DCMZ
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥14,080
¥
13,980
¥15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください