SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YLC50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130238
CDQ2YLC50-100DCZ
CADデータダウンロード
100
¥19,750
¥
18,980
¥20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22130247
CDQ2YLC50-20DCZ-M9N
CADデータダウンロード
20
¥21,780
¥
19,980
¥21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください