曜日別特売

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA50

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YA50 - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22130545CQ2YA50-25DCMZ25
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130554CQ2YA50-45DCMZ45
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130563CQ2YA50-60DCMZ60
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする