SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YD100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130755
CQ2YD100-75DCMZ
CADデータダウンロード
¥
38,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください