SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YD80
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130859
CQ2YD80-10DCMZ
CADデータダウンロード
10
¥25,580
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22130868
CQ2YD80-15DCMZ
CADデータダウンロード
15
¥26,020
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください