SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YL32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22130956
CQ2YL32TF-50DCZ
CADデータダウンロード
¥11,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください