スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYD12

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYD12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22131744CDQSYD12-15DC15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
22131753CDQSYD12-15DCM15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22131769CDQSYD12-25DC-M9BV25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22131778CDQSYD12-25DCM25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22131787CDQSYD12-5DC5(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする