スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG12

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22132268CDQSYG12-10DC10-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132277CDQSYG12-20DCM20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132286CDQSYG12-20DCM-M9BV20-(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132295CDQSYG12-25DC25-(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132304CDQSYG12-30DC30標準ストローク(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする