SMC
スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYG50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22137493
MDBYG50-150Z
CADデータダウンロード
150
¥20,300
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137509
MDBYG50-50Z
CADデータダウンロード
50
¥17,820
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22137518
MDBYG50-50Z-M9BAL
CADデータダウンロード
50
¥26,620
¥
24,980
¥27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください