SMC
精密レギュレータ IRシリーズ IR2120
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22168923
IR2120-F02-L
CADデータダウンロード
圧力計なし
G1/4
G
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168939
IR2120-F02-T
CADデータダウンロード
圧力計なし
G1/4
G
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22168948
IR2120-02-X465D
CADデータダウンロード
-
Rc1/4
Rc
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください