曜日別特売

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) - SMC

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

ボディサイズ20内容量1個
2304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21685590AV2000-F02-1D-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172055AV2000-F02-4DC-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685599AV2000-F02-1DB-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172064AV2000-F02-4YOB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,660
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685608AV2000-F02-1DB-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172073AV2000-F02-5DZB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21685617AV2000-F02-1DC-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172089AV2000-F02-5YB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685626AV2000-F02-1DC-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172098AV2000-F02-5YOB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21685635AV2000-F02-1DO-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172107AV2000-F02-5YOC-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
17,660
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685644AV2000-F02-1DOB-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172116AV2000-F02-5YZB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21685660AV2000-F02-1DOB-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172125AV2000-F02GS-5YZB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) 流れ方向:左→右
20,300
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685669AV2000-F02-1DOC-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172134AV2000-F02S-5DZB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,760
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685678AV2000-F02-1DOC-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172143AV2000-F02S-5YOB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,100
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
21685687AV2000-F02-1DO-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
22172159AV2000-F02S-5YZB-A0.2~1(F) G(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) 流れ方向:左→右
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21685696AV2000-F02-1D-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685705AV2000-F02-1DZ-A-G1/4圧力計無左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685714AV2000-F02-1DZB-A-G1/4圧力計無左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685730AV2000-F02-1DZB-R-A-G1/4圧力計無右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685739AV2000-F02-1DZC-A-G1/4圧力計無左→右
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685748AV2000-F02-1DZC-R-A-G1/4圧力計無右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685757AV2000-F02-1DZ-R-A-G1/4圧力計無右→左
18,320
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685766AV2000-F02-1G-A-G1/4圧力計無左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685775AV2000-F02-1GB-A-G1/4圧力計無左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685784AV2000-F02-1GB-R-A-G1/4圧力計無右→左
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685800AV2000-F02-1GC-A-G1/4圧力計無左→右
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685809AV2000-F02-1GC-R-A-G1/4圧力計無右→左
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685818AV2000-F02-1G-R-A-G1/4圧力計無右→左
16,940
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685827AV2000-F02-1GZ-A-G1/4圧力計無左→右
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685836AV2000-F02-1GZB-A-G1/4圧力計無左→右
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685845AV2000-F02-1GZB-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685854AV2000-F02-1GZC-A-G1/4圧力計無左→右
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685870AV2000-F02-1GZC-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685879AV2000-F02-1GZ-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,440
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685888AV2000-F02-1Y-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685897AV2000-F02-1YB-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685906AV2000-F02-1YB-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685915AV2000-F02-1YC-A-G1/4圧力計無左→右
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685924AV2000-F02-1YC-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,820
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685940AV2000-F02-1YO-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685949AV2000-F02-1YOB-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685958AV2000-F02-1YOB-R-A-G1/4圧力計無右→左
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21685967AV2000-F02-1YOC-A-G1/4圧力計無左→右
17,660
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする