SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS40TF
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22178328
CDQ2AS40TF-10DCZ
CADデータダウンロード
10
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥12,210
¥
11,980
¥13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22178337
CDQ2AS40TF-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
¥13,370
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください