SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22181566
CDQ2BS50TF-15DCZ
CADデータダウンロード
15
¥13,860
¥
12,980
¥14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22181575
CDQ2BS50TF-75DCZ
CADデータダウンロード
75
¥16,830
¥
15,980
¥17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください