曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TF

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS63TF - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22182038CDQ2BS63TF-25DCZ25
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22182047CDQ2BS63TF-30DCZ30
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする