耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20H

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLB20H SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式(D) 複動式 形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵) ポートねじの種類(-) Rc ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22182327 MQMLB20H-1D
CADデータダウンロード
1
21,670
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
22182336 MQMLB20H-31D
CADデータダウンロード
31
22,550
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする