曜日別特売

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22185994CDQ2LS32-15DCZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186003CDQ2LS32-25DCMZ-A9325(-) 標準(ロッド先端おねじ)
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186019CDQ2LS32-50DCMZ-M9B50(-) 標準(ロッド先端おねじ)
19,580
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186028CDQ2LS32-70DCZ-XB1070(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186037CDQ2LS32-75DCZ-M9BL75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,790
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする