SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBW10
寸法(mm)
10
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22188435
CDRQ2XBW10-180-A93S
CADデータダウンロード
(180) 170~190
¥25,580
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22188444
CDRQ2XBW10-90-M9BWVLS
CADデータダウンロード
(90) 80~100
¥26,620
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください