SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBW30
寸法(mm)
30
リード線(m)
(-) 0.5
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22188496
CDRQ2XBW30-180-M9NV
CADデータダウンロード
(180) 170~190
¥
42,960
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22188505
CDRQ2XBW30-90-M9B
CADデータダウンロード
(90) 80~100
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください