SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBW40
揺動角度(°)
(90) 80~100
寸法(mm)
40
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22188514
CDRQ2XBW40-90
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
39,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22188523
CDRQ2XBW40-90-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
43,670
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください